Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VALTERRA 4208 Supapă cu poartă clasa 125 2 inch PVC | AD7YWY 4HGD8 / 4208GR

VALTERRA 4208 Supapă cu poartă Clasa 125 2 inch PVC

În stoc
Element: AD7YWY Model: 4208Crucea Ref: 4HGD8 / 4208GR

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€88.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpPVC
Stilul capoteiBonded
ClasăClasa de 125
Tip conexiuneFIPT x MIPT
Manipulați materialulPVC
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire3.5 "
Max. Temperatura fluidului167 grade F
Max. Presiune a apei40 psi
Dimensiunea conductei2"
Material tulpină304 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie5.5 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material pană304 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481805090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieMaterial panăPreț
VALTERRA 4308 Supapă cu poartă clasa 125 3 inch PVC | AD7YXC 4HGE3 / 4308GR 43084.5 "30 psi3"7.156 "304 oțel inoxidabil€98.60
VALTERRA 6108 Supapă cu poartă clasa 125 1-1/2 inch PVC | AD7YXM 4HGF3 / 6108GR 61083.375 "45 psi1.5 "5.125 "Polipropilenă€32.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VALTERRA 4208 Supapă cu poartă Clasa 125 2 inch PVC
€88.06 /unitate