Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VALTERRA 9201 Supapă cu gură clasa 125 2 inch alunecare | AD7YXJ 4HGE9 / 9201GR

VALTERRA 9201 Supapă cu gură Clasa 125 2 inch Slip

În stoc
Articol: AD7YXJ Model: 9201Cruce Ref: 4HGE9 / 9201GR

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€216.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpABS
Stilul capoteiBonded
ClasăClasa de 125
Tip conexiuneAlunecare
Manipulați materialulPVC
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire3.125 "
Max. Temperatura fluidului205 grade F
Max. Presiune a apei40 psi
Dimensiunea conductei2"
Material tulpină304 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie5.5 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material panăPolipropilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8481805090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulLungimea de intrare la ieșireMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
VALTERRA 7101 Supapă cu gură clasa 125 1-1/2 inch ABS | AD7YXH 4HGE8 / 7101GR 7101ABS2.875 "45 psi1.5 "5.125 "€27.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VALTERRA 9201 Supapă cu gură Clasa 125 2 inch Slip
€216.37 /unitate