Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VALUE LINE VL06I, ejector de vid de 6 mm, 16 lpm, orificiu de presiune de 6 mm, orificiu de vid pentru tub de 6 mm, VL06I, 6 mm | CU7QCL 45VA24

VALUE LINE VL06I, ejector de vid de 6 mm, 16 lpm, orificiu de presiune de 6 mm, orificiu de vid pentru tub de 6 mm, VL06I, 6 mm

În stoc
Articol: CU7QCL Model: VL06I, 6mmCrucea Ref: 45VA24

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€78.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEjector

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
VALUE LINE VL06T, ejector cu vid de 1/4 inch, 16 lpm, orificiu de presiune al tubului de 1/4 inch, orificiu de vid pentru tub de 1/4 inch, VL06T | CU7QCK 45VA23 VL06T, 1/4"€82.44
VALUE LINE VL06T, ejector de vid de 6 mm, 16 lpm, orificiu de presiune de 6 mm, orificiu de vid de 6 mm, presiune maximă de alimentare de 102 psi | CU7QCM 45VA22 VL06T, 6 mm€82.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VALUE LINE VL06I, ejector de vid de 6 mm, 16 lpm, orificiu de presiune de 6 mm, orificiu de vid pentru tub de 6 mm, VL06I, 6 mm
€78.26 /unitate