Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VAUGHAN BC/SB10 Tractor de cuie/Bară de răzuit 10 In | AE8CYJ 6CLT0

VAUGHAN BC/SB10 Tractor de cuie/Bară de răzuit 10 in

În stoc
Articol: AE8CYJ Model: BC / SB10Crucea Ref: 6CLT0
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
€36.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor de unghii / Răzuitor de daltă
CuloriAlbastru
MaterialOţel
Lungime totală10 "
Lățimea totală2.5 "
Subcategoria Pry BarExtractoare de unghii
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț
VAUGHAN BC/SB16 Bară de răzuit pentru acoperiș/siding 16 In | AE8CYF 6CLR7 BC / SB1616 "3.25 "7 / 8 "-
RFQ
VAUGHAN NP15CE Tractor de cuie/daltă Bară de capăt 14-1/2 in | AE8CYY 6CLU9 NP15CE14 1 / 5 "2"1"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAUGHAN BC/SB10 Tractor de cuie/Bară de răzuit 10 in
€36.12 /unitate