Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vârf ciocan moale VAUGHAN SF12S cu diametru de 1 3/8 inch | AB8WKW 2A533

VAUGHAN Vârf ciocan moale SF12S cu diametrul de 1 3/8 inch

În stoc
Articol: AB8WKW Model: SF12SCrucea Ref: 2A533
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
€5.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de ciocan
CuloriRoșu
Se potrivește cu ciocanele2A531
DuritateMoale
Sfat Dia.1-3 / 8 In.
Sfat MaterialPlastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDuritateSfat MaterialPreț
Vârf ciocan dur VAUGHAN SF6H 1 inch diametru | AB8WKR 2A529 SF6HGalbenGreuPlastic€6.29
Vârf ciocan moale VAUGHAN SF6S cu diametru de 1 inch | AB8WKT 2A530 SF6SRoșuMoalePlastic€5.12
Vârf ciocan dur VAUGHAN SF12H 1 3/8 inch diametru | AB8WKV 2A532 SF12HGalbenGreuPlastic€5.64
Vârf ciocan VAUGHAN 175RF 1 3/4 inch piele brută | AD7RPZ 4GB54 175RFNaturalMoaleBici€28.81
Vârf ciocan VAUGHAN 200RF 2 inch piele brută | AD7RQA 4GB55 200RFNaturalMoaleBici€37.23
Vârf ciocan VAUGHAN 275RF 2 3/4 inch piele brută | AD7RQB 4GB56 275RFNaturalMoaleBici€68.61
Vârf ciocan VAUGHAN 175PF 1 3/4 inch plastic | AD7RQC 4GB57 175PFAlbGreuPlastic-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAUGHAN Vârf ciocan moale SF12S cu diametrul de 1 3/8 inch
€5.64 /unitate