RULAND MANUFACTURING Gulere cu arbore de gaură D, seria SPD


Filtru
Tipul dimensiunii: Standard , Număr de bucați: 2 , Temp. Gamă: -40 grade până la 350 grade F
StilModelBore Dia.Clearance Dia.MaterialÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
SPD-16-F
1"2.032 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb1.75 "Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "€79.42
B
SPD-16-SS
1"2.032 "303 oțel inoxidabil1.75 "Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "€126.38
A
SPD-8-F
1 / 2 "1.281 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb1.125 "Aliaj de oțel# 8-3213 / 32 "€59.32
B
SPD-8-SS
1 / 2 "1.281 "303 oțel inoxidabil1.125 "Oţel inoxidabil# 8-3213 / 32 "€89.95
A
SPD-4-F
1 / 4 "0.773 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb5 / 8 "Aliaj de oțel# 4-409 / 32 "€56.55
B
SPD-4-SS
1 / 4 "0.773 "303 oțel inoxidabil5 / 8 "Oţel inoxidabil# 4-409 / 32 "€74.29
A
SPD-12-F
3 / 4 "1.808 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb1.5 "Aliaj de oțel1/4 "-281 / 2 "€72.10
B
SPD-12-SS
3 / 4 "1.808 "303 oțel inoxidabil1.5 "Oţel inoxidabil1/4 "-281 / 2 "€109.22

Gulere cu arbore de gaură D, seria SPD

Gulerele de arbore din două piese de la Ruland Manufacturing au găuri în D pentru a se împerechea cu arborele în D pentru a permite putere maximă de prindere. Ele vin într-un design de clemă care nu afectează arborele și permite îndepărtarea ușoară și ajustări nedefinite. Aceste unități sunt integrate cu jumătăți împerecheate pentru a oferi o potrivire și o aliniere adecvate. Șuruburile forjate testează peste standardele ANSI, oferind putere maximă de prindere. Aceste unități conforme cu RoHS 3 și REACH au o construcție din oțel inoxidabil 303 / 1215 fără plumb pentru o putere de reținere crescută. Ele pot face față la temperaturi de funcționare cuprinse între -40 și 350 de grade Fahrenheit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?