Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VAUGHAN SH175 Ciocan cu cap despicat din piele brută 3 lb lemn | AD7RPT 4GB46

VAUGHAN SH175 Ciocan cu cap despicat din piele brută 3 lb lemn

În stoc
Element: AD7RPT Model: SH175Ref încrucișat: 4GB46

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€116.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan cu cap despicat
CuloriMaro
MânerLemn
Manipulați culoareaNatural
Manipulați materialulhicori
DuritateMediu
Lungimea capului5.5 "
Greutatea capului48 uncie
NesparkingNu
Lungime totală12.75 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Sfat Dia.1-3 / 4 In.
Sfat MaterialBici
Tip sfatMediu
TipCap despicat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS4205008000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelMânerLungimea capuluiGreutatea capuluiLungime totalăTipPreț
Ciocan cu cap despicat VAUGHAN SH200 din piele brută 4 lb lemn | AD7RPU 4GB47 SH200Lemn5.75 "64 uncie13.75 "Cap despicat€136.04
VAUGHAN SH275 Ciocan cu cap despicat din piele brută 7 lb lemn | AD7RPV 4GB48 SH275Lemn6.5 "112 Oz.15.75 "Cap despicat€217.34
VAUGHAN SH125 Ciocan din piele brută cu cap despicat 16 uncii Hickory | AE8CYN 6CLU0 SH125hicori4 1 / 2 "16 uncie11 "Sfat înlocuibil€90.80
VAUGHAN SH150 Ciocan din piele brută cu cap despicat 24 uncii Hickory | AE8CYP 6CLU1 SH150hicori5"24 uncie12 "Sfat înlocuibil€100.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAUGHAN SH175 Ciocan cu cap despicat din piele brută 3 lb lemn
€116.23 /unitate