VEE GEE 4601P Polarimetru 110/220VAC 50/60 Hz | AG9HLJ 20KL39

VEE GEE 4601P Polarimetru 110/220VAC 50/60 Hz

În stoc
Articol: AG9HLJ Model: 4601PCrucea Ref: 20KL39

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,781.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolarimetru
Acuratete+/-0.05 grade
Înălţime18 7 / 64 "
Hz50/60
Lungime12 63 / 64 "
Sursă de luminăLED-uri
Interval de măsurare+/-180 grade
Rezoluţie0.1
ScarăArc
SensibilitatePână la 99.9%
Voltaj110 / 220 VAC
Lungime de undă589nm
Lăţime5 33 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.075
Înălțimea navei (cm)59.69
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)26.67
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VEE GEE 4601P Polarimetru 110/220VAC 50/60 Hz
€1,781.35 /unitate