Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VEE GEE C10 Refractometru analog Bri x /ri 0-95 | AF4ZFC 9RY63

VEE GEE C10 Refractometru analog Bri x /ri 0-95

În stoc
Articol: AF4ZFC Model: C10Crucea Ref: 9RY63

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,114.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRefractometru analogic
AcurateteBrix +/- 0.15, RI +/- 0.0003
Compensarea automată a temperaturiiN
FuncţieLichide, sticlă, plastic și film
Gamă0-95%, 1.3000-1.7000
Rezoluţie0.25, 0.0005
TipBrix, RI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51
Înălțimea navei (cm)33.27
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS9027508015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteFuncţieLungimeGamăPreț
Refractometru analog VEE GEE SX-2 NaCI | AH7HQT 36TY13 SX-2+/- 0.2%Măsurează concentrația unei soluții apoase prin măsurarea indicelui său de refracție16.5 "0 până la 28% NaCI€257.23
Refractometru analog VEE GEE NDX-2 1.435 până la 1.520 nD | AH7HQV 36TY15 NDX-2+/- 0.001Măsurează concentrația unei soluții apoase prin măsurarea indicelui său de refracție14 "1.435 - 1.520 nD€234.82
VEE GEE CTX-1 Refractometru analog Propilenglicol | AH7HQW 36TY16 CTX-1+/- 0.01Măsurează concentrația unei soluții apoase prin măsurarea indicelui său de refracție15 "-50 grade până la 0 grade C propilenglicol, -50 grade până la 0 grade C etilenglicol, 1.10 până la 1.40 acid baterie€278.95
VEE GEE URX-60 Refractometru analogic uree | AH7HQX 36TY17 URX-60+/- 0.5%Măsurează lichidul de evacuare diesel14.5 "1 până la 60% uree€243.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VEE GEE C10 Refractometru analog Bri x /ri 0-95
€2,114.86 /unitate