Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELCRO 190940 Cârlig de fixare reînchis 3/4 x 25 yard negru | AE3YAU 5GTP5

VELCRO 190940 Cârlig de fixare reînchis 3/4 x 25 yard negru

În stoc
Articol: AE3YAU Model: 190940Ref încrucișat: 5GTP5
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
€71.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de fixare închizător
Tip adezivAdeziv acrilic
Material de susținereNailon
CuloriNegru
Inhibitor de flacărăNu
Tip Cârlig și BuclăCârlig
Lungime25 de ani.
ModelaTăiați la lungime
Forța de forfecare14 psi
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS5806102400
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Temperatură ridicată, rezistență ridicată, sensibil la presiune, nailon de lungă durată

Variante de produs

ProdusModelCuloriLăţimePreț
VELCRO 195472 Cârlig de fixare reînchis 1/2 x 25 yard alb | AE3YAH 5GTN5 195472Alb1 / 2 "€56.58
VELCRO 195773 Bucla de fixare reînchisă 1/2 x 25 yard alb | AE3YAJ 5GTN6 195773Alb1 / 2 "€56.58
VELCRO 196802 Cârlig de fixare reînchis 1/2 x 25 yard negru | AE3YAK 5GTN7 196802Negru1 / 2 "€56.58
VELCRO 196256 Bucla de fixare reînchisă 1/2 x 25 yard negru | AE3YAL 5GTN8 196256Negru1 / 2 "€56.58
VELCRO 190873 Cârlig de fixare reînchis 5/8 x 25 yard alb | AE3YAM 5GTN9 190873Alb5 / 8 "€55.68
VELCRO 190821 Bucla de fixare reînchisă 5/8 x 25 m alb | AE3YAN 5GTP0 190821Alb5 / 8 "€55.68
VELCRO 190882 Cârlig de fixare reînchis 5/8 x 25 yard negru | AE3YAP 5GTP1 190882Negru5 / 8 "€55.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELCRO 190940 Cârlig de fixare reînchis 3/4 x 25 yard negru
€71.29 /unitate