Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELCRO 340VCWI Dispozitiv de închidere alb 3/4 - Pachet De 100 | AF2BTF 6PXV6

VELCRO 340VCWI Dispozitiv de închidere alb 3/4 - Pachet de 100

În stoc
Element: AF2BTF Model: 340VCWICrucea Ref: 6PXV6

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€41.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForme de fixare închizabile
Tip adezivAdeziv cauciuc
Material de susținereNailon
CuloriAlb
Inhibitor de flacărăNu
Tip Cârlig și BuclăCârlig și Buclă
ModelaDots
Forța de forfecare14 psi
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS5906992500
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Rezistență industrială, Forma rotundă Reduce exfolierea, Adeziv rezistent la apă

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeModelaForța de forfecareLăţimePreț
VELCRO 197579 cârlig reînchis diametru 3/8 alb - pachet de 1800 | AE3YBN 5GTT3 197579Alb25 de ani.Dots14 psi3 / 8 "€64.76
VELCRO 197578 Reînchidere Lp Diametru 3/8 Alb - Pachet De 1800 | AE3YBP 5GTT4 197578Alb25 de ani.Dots14 psi3 / 8 "€64.76
VELCRO 183264 Cârlig reînchis cu diametru 3/8 negru - Pachet De 1800 | AE3YBQ 5GTT5 183264Negru25 de ani.Dots14 psi3 / 8 "€64.76
VELCRO 196334 Reînchidere Lp Diametru 3/8 Negru - Pachet De 1800 | AE3YBR 5GTT6 196334Negru25 de ani.Dots14 psi3 / 8 "€64.76
VELCRO 192268 Cârlig reînchis diametru 1/2 alb - Pachet De 1440 | AE3YBT 5GTT7 192268Alb25 de ani.Dots14 psi1 / 2 "€69.48
VELCRO 192245 Reînchidere Lp Diametru 1/2 Alb - Pachet De 1440 | AE3YBU 5GTT8 192245Alb25 de ani.Dots14 psi1 / 2 "€69.48
VELCRO 194122 Cârlig reînchis diametru 1/2 negru - Pachet De 1440 | AE3YBV 5GTT9 194122Negru25 de ani.Dots14 psi1 / 2 "€69.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELCRO 340VCWI Dispozitiv de închidere alb 3/4 - Pachet de 100
€41.08 /unitate