Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 30115 Terminal inel 22 - 18 AWg Pk10 | AF7HPM 21DG92

VELVAC 30115 Terminal inel 22 - 18 AWg Pk10

În stoc
Element: AF7HPM Model: 30115Crucea Ref: 21DG92
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
€20.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Material conexiuneCupru
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieNylon / poliolefină
Max. Temp.90 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.48 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului1 / 4 "
Terminal de conectareCreț
Gama de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelTip de izolațieLungime totalăDimensiunea știftuluiPreț
Terminal inel VELVAC 3111M 22 - 18 AWg Pk10 | AF7HMN 21DG45 3111MPolyolefin1.15 "# 6, # 8 și # 10€15.23
VELVAC 37112 Terminal inel 22 - 18 AWg Pk10 | AF7HNH 21DG65 37112Reducere de căldură1.25 "#6€16.82
VELVAC 37113 Terminal inel 22 - 18 AWg Pk10 | AF7HNJ 21DG66 37113Reducere de căldură1.3 "#8€16.66
VELVAC 37114 Terminal inel 22 - 18 AWg Pk10 | AF7HNK 21DG67 37114Reducere de căldură1.3 "#10€16.77
VELVAC 37115 Terminal inel 22 - 18 AWg Pk10 | AF7HNL 21DG68 37115Reducere de căldură1.48 "1 / 4 "€16.63
VELVAC 37116 Terminal inel 22 - 18 AWg Pk10 | AF7HNM 21DG69 37116Reducere de căldură1.52 "5 / 16 "€20.90
VELVAC 30112 Terminal inel 22 - 18 AWg Pk10 | AF7HPK 21DG90 30112Nylon / poliolefină1.35 "#6€21.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 30115 Terminal inel 22 - 18 AWg Pk10
€20.82 /unitate