PAWLING CORP WC-101-0-2 Colț exterior 9/20 x 96 inch Adeziv fildeș | AD4UCP 44A048

PAWLING CORP WC-101-0-2 Colț exterior 9/20 x 96 inch Adeziv fildeș

Element: AD4UCP Model: WC-101-0-2Crucea Ref: 44A048
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎn colțul exterior
CuloriFildeş
finalizareaSmooth
Înălţime96 "
MaterialPlastic turnat
Tip de materialRezistent la impact
MontareAdeziv
Numărul de laturi2
Lăţime9 / 20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)254
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3916200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaÎnălţimeMaterialMontareGrosimeLăţimePreț
PAWLING CORP OC-4-0-2 Colț exterior 3/4 x 4 inch fildeș cu șuruburi | AD4TYT 43Z902 OC-4-0-2FildeşTexturat4"Plastic turnatÎnșurubați0.75 "3 / 4 "€8.83
PAWLING CORP OC-4-0-3 Colț exterior 3/4 x 4 inch cu șurub | AD4TYU 43Z903 OC-4-0-3BronzaTexturat4"Plastic turnatÎnșurubați0.75 "3 / 4 "€8.83
PAWLING CORP OC-4-0-313 Colț exterior 3/4 x 4 inch Champagne | AD4TYV 43Z904 OC-4-0-313ȘampanieTexturat4"Plastic turnatÎnșurubați0.75 "3 / 4 "€8.83
PAWLING CORP OC-4-0-370 Colț exterior 3/4 x 4 inch coajă de ou cu șuruburi | AD4TYW 43Z905 OC-4-0-370Coaja de ouTexturat4"Plastic turnatÎnșurubați0.75 "3 / 4 "€8.83
PAWLING CORP OC-4-0-210 Colț exterior 3/4 x 4 inch Gri argintiu | AD4TYX 43Z906 OC-4-0-210Gri argintiuTexturat4"Plastic turnatÎnșurubați0.75 "3 / 4 "€8.83
PAWLING CORP OC-4-0-377 Colț exterior 3/4 x 4 inch Teal Screw In | AD4TYY 43Z907 OC-4-0-377TealTexturat4"Plastic turnatÎnșurubați0.75 "3 / 4 "€8.83
PAWLING CORP OC-4-0-301 Colț exterior 3/4 x 4 inch in alb | AD4TYZ 43Z908 OC-4-0-301Lenjerie albăTexturat4"Plastic turnatÎnșurubați0.75 "3 / 4 "€8.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PAWLING CORP WC-101-0-2 Colț exterior 9/20 x 96 inch Adeziv fildeș
€11.52 /unitate