Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN LHC201512 Carcasă metalică 7.87 inci înălțime x 5.91 inci lățime oțel | AG2RDZ 32FE81

HOFFMAN LHC201512 Carcasă metalică 7.87 inci înălțime x 5.91 inci lățime oțel

În stoc
Articol: AG2RDZ Model: LHC201512Crucea Ref: 32FE81
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
€242.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriLumina gri
Adâncime4.72 "
Caracteristicile capacului carcasei1/4 Rotiți zăvorul cu slotul șurubelniței
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaRAL 7035 pulbere de poliester gri
GarniturăNeopren
Înălţime7.87 "
Panou interior32FE89
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOţel
Ecartament metalic16
MontarePerete
NEMA Rating-ul3, 4, 12
Lăţime5.91 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN LHC252015 Carcasă metalică 9.84 inci înălțime x 7.87 inci lățime oțel | AG2QRF 32FE84 LHC2520155.91 "9.84 "32FE927.87 "€294.82
HOFFMAN LHC302515 Carcasă metalică 11.81 inci înălțime x 9.84 inci lățime x 5.91 inci adâncime | AG2QRG 32FE85 LHC3025155.91 "11.81 "32FE939.84 "€325.04
HOFFMAN LHC353020 Carcasă metalică 13.78 inci înălțime x 11.81 inci lățime x 7.87 inci adâncime | AG2QRH 32FE86 LHC3530207.87 "13.78 "32FE9411.81 "€477.72
HOFFMAN LHC151512 Carcasă metalică 5.91 inci înălțime x 5.91 inci lățime oțel | AG2RDY 32FE80 LHC1515124.72 "5.91 "32FE885.91 "€189.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN LHC201512 Carcasă metalică 7.87 inci înălțime x 5.91 inci lățime oțel
€242.63 /unitate