Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 35530 Conector cap la cap roz Pk 10 | AF7HMW 21DG52

VELVAC 35530 Conector cap la cap roz Pk 10

În stoc
Articol: AF7HMW Model: 35530Crucea Ref: 21DG52
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
€79.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector splice
Baril în interiorul Dia.0.145 "până la 0.177"
Codul culoriiRoz
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiRoz
Tip de izolațiePolyolefin
Max. Temp.90 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.825 "
Cusăturăbrazate
Gama de sârmă12 AWG la 10 AWG și 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPreț
VELVAC 35330 Conector cap la cap albastru Pk 10 | AF7HMU 21DG50 353300.064 "până la 0.092"Albastru1.475 "22 AWG la 18 AWG și 16 AWG la 14 AWG€46.90
VELVAC 35430 Conector cap la cap 16-14 AWg Yel Pk10 | AF7HMV 21DG51 354300.094 "până la 0.137"Galben1.675 "16 AWG la 14 AWG și 12 AWG la 10 AWG€52.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 35530 Conector cap la cap roz Pk 10
€79.79 /unitate