VELVAC Poliolefină Conector de îmbinare cap la cap


Filtru
Material conexiune: Cupru , Tipul conexiunii: Creț , Tip conector: Împletire de fund , Tip izolație: Polyolefin , Max. Temp.: 90 grade F , Max. Voltaj: 600V , Cusătură: brazate
StilModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPreț (ex. TVA)
A
35330
0.064 "până la 0.092"Albastru1.475 "22 AWG la 18 AWG și 16 AWG la 14 AWG€43.63
B
35430
0.094 "până la 0.137"Galben1.675 "16 AWG la 14 AWG și 12 AWG la 10 AWG€48.66
C
35530
0.145 "până la 0.177"Roz1.825 "12 AWG la 10 AWG și 8 AWG€67.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?