Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 37424 Spadă termocontractabilă galbenă 12 - 10 AWg Pk10 | AF7HNF 21DG63

VELVAC 37424 Spade termocontractabila galbena 12 - 10 AWg Pk10

În stoc
Articol: AF7HNF Model: 37424Crucea Ref: 21DG63

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€24.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de furcă
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieReducere de căldură
Max. Temp.90 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.3 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#10
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiLungime totalăDimensiunea știftuluiGama de sârmăPreț
VELVAC 37122 Spade termocontractabila rosie 22 - 18 AWg Pk10 | AF7HNB 21DG59 37122Roșu1.3 "#622-18 AWG€20.88
VELVAC 37124 Spade termocontractabila rosie 22 - 18 AWg Pk10 | AF7HNC 21DG60 37124Roșu1.25 "#1022-18 AWG€21.43
VELVAC 37322 Spade termocontractabila albastra 16 - 14 AWg Pk10 | AF7HND 21DG61 37322Albastru1.3 "#616-14 AWG€21.70
VELVAC 37324 Spade termocontractabila albastra 16 - 14 AWg Pk10 | AF7HNE 21DG62 37324Albastru1.25 "#1016-14 AWG€21.76
VELVAC 37425 Spadă termocontractabilă galbenă 12 - 10 AWg Pk10 | AF7HNG 21DG64 37425Galben1.35 "1 / 4 "12-10 AWG€26.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 37424 Spade termocontractabila galbena 12 - 10 AWg Pk10
€24.68 /unitate