Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 697112 Alarmă inversă 112db Negru 3-63/64 inci Înălțime | AF7HTG 21DH92

VELVAC 697112 Alarmă inversă 112db Negru 3-63/64 inci Înălțime

În stoc
Element: AF7HTG Model: 697112Crucea Ref: 21DH92
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
€122.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlarmă de rezervă
CuloriNegru
Curent tras300mA
Înălţime3 63 / 64 "
Material carcasăSticlă / nailon
Lungime5.156 "
MontareCentru
Nivelul sunetului112 dB
Voltaj12 la 24 VDC
Lăţime2 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8512300040

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeNivelul sunetuluiLăţimePreț
VELVAC 697097 Alarmă inversă 97db Negru 2-7/16 inci Înălțime | AF7HTD 21DH89 6970972.437 "3.875 "97 dB1.5 "€54.85
VELVAC 697107 Alarmă inversă 107db Negru 2-7/16 inci Înălțime | AF7HTF 21DH91 6971072.437 "3.875 "107 dB1.5 "€77.96
VELVAC 697287 Alarmă inversă 87db Negru 2-3/4 inci Înălțime | AF7HTH 21DH93 6972872.75 "3.5 "87 dB1.25 "€64.71
VELVAC 697297 Alarmă inversă 97db Negru 2-3/4 inci Înălțime | AF7HTJ 21DH94 6972972.75 "3.5 "97 dB1.25 "€37.78
VELVAC 699297 Alarmă de rezervă, 97dB, negru, lungime 3-1/2" | AF7HTL 21DH96 6992972.75 "3.5 "97 dB1.25 "€36.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 697112 Alarmă inversă 112db Negru 3-63/64 inci Înălțime
€122.97 /unitate