Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 697297 Alarmă inversă 97db Negru 2-3/4 inci Înălțime | AF7HTJ 21DH94

VELVAC 697297 Alarmă inversă 97db Negru 2-3/4 inci Înălțime

În stoc
Articol: AF7HTJ Model: 697297Crucea Ref: 21DH94
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
€37.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlarmă de rezervă
CuloriNegru
Curent tras300mA
Înălţime2.75 "
Material carcasăSticlă / nailon
Lungime3.5 "
MontareCentru
Nivelul sunetului97 dB
Voltaj12 la 24 VDC
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8512300040

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeNivelul sunetuluiLăţimePreț
VELVAC 697097 Alarmă inversă 97db Negru 2-7/16 inci Înălțime | AF7HTD 21DH89 6970972.437 "3.875 "97 dB1.5 "€54.85
VELVAC 697107 Alarmă inversă 107db Negru 2-7/16 inci Înălțime | AF7HTF 21DH91 6971072.437 "3.875 "107 dB1.5 "€77.96
VELVAC 697112 Alarmă inversă 112db Negru 3-63/64 inci Înălțime | AF7HTG 21DH92 6971123 63 / 64 "5.156 "112 dB2 15 / 16 "€122.97
VELVAC 697287 Alarmă inversă 87db Negru 2-3/4 inci Înălțime | AF7HTH 21DH93 6972872.75 "3.5 "87 dB1.25 "€64.71
VELVAC 699297 Alarmă de rezervă, 97dB, negru, lungime 3-1/2" | AF7HTL 21DH96 6992972.75 "3.5 "97 dB1.25 "€36.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 697297 Alarmă inversă 97db Negru 2-3/4 inci Înălțime
€37.78 /unitate