Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 714575 Oglindă standard dreapta sau stânga | AB9UBQ 2FAJ6

VELVAC 714575 Oglindă standard dreapta sau stânga

În stoc
Articol: AB9UBQ Model: 714575Crucea Ref: 2FAJ6

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€263.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOglindă dreaptă sau stângă standard
CuloriNegru
MaterialABS turnat prin injecție
ModelaDreptunghiular
TipModelul 2020

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)55.12
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8708998180
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 714575 Oglindă standard dreapta sau stânga
€263.16 /unitate