Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 715529 Dual View Mirror Bracket Kit Left | AF7HWD 21DJ79

VELVAC 715529 Dual View Mirror Bracket Kit Left

În stoc
Articol: AF7HWD Model: 715529Crucea Ref: 21DJ79

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€194.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDual View Mirror Bracket Kit
CuloriSilver
MaterialOţel inoxidabil
TipStânga

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)76.84
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS7009100000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 715529 Dual View Mirror Bracket Kit Left
€194.14 /unitate