Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT AMERICAN 20084 Robinet de mână 3/4-10 unc Neacoperit | AC2XMH 2NWN6

VERMONT AMERICAN 20084 Robinet de mână 3/4-10unc Neacoperit

În stoc
Articol: AC2XMH Model: 20084Crucea Ref: 2NWN6

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€30.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
finalizareanecretate
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Număr de flauturi4
Lungime totală4.25 "
Smoală10
Limite diametrul pasuluiH4
Diametrul tijei.0.584 / 0.586 "
Mărimea3 / 4 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207406000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
VERMONT AMERICAN 20058 Robinet manual #4-40unc Neacoperit | AC2XLL 2NWK4 2005831.875 "400.141 / 0.145 "#49 / 16 "UNC€7.33
VERMONT AMERICAN 20060 Robinet manual #6-32unc Neacoperit | AC2XLM 2NWK5 2006032"320.137 / 0.142 "#611 / 16 "UNC€7.28
VERMONT AMERICAN 20061 Robinet manual #8-32unc Neacoperit | AC2XLN 2NWK6 2006132.125 "320.164 / 0.166 "#83 / 4 "UNC€8.48
VERMONT AMERICAN 20062 Robinet manual #10-24unc Neacoperit | AC2XLP 2NWK7 2006242.375 "240.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNC€8.02
VERMONT AMERICAN 20063 Robinet manual #10-32unf Neacoperit | AC2XLQ 2NWK8 2006342.375 "320.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNF€8.22
VERMONT AMERICAN 20064 Robinet manual #12-24unc Neacoperit | AC2XLR 2NWK9 2006442.375 "240.216 / 0.220 "#1215 / 16 "UNC€8.12
VERMONT AMERICAN 20068 Robinet de mână 1/4-20 unc Neacoperit | AC2XLT 2NWL1 2006842.5 "200.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNC€8.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT AMERICAN 20084 Robinet de mână 3/4-10unc Neacoperit
€30.96 /unitate