Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT AMERICAN 21144 Robinet de mână M11 x 1.5 Neacoperit | AC2XPC 2NWX2

VERMONT AMERICAN 21144 Robinet de mână M11 x 1.5 Neacoperit

În stoc
Element: AC2XPC Model: 21144Crucea Ref: 2NWX2
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
€14.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
finalizareanecretate
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Număr de flauturi4
Lungime totală3.156 "
Smoală1.50mm
Limite diametrul pasuluiH4
Diametrul tijei.0.318 / 0.321 "
MărimeaM11
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.437 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207406000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
VERMONT AMERICAN 21112 Robinet de mână M3 x 0.5 Neacoperit | AC2XNN 2NWT7 21112Aspru32"0.50mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "€10.12
VERMONT AMERICAN 21113 Robinet de mână M3 x 0.6 Neacoperit | AC2XNP 2NWT8 21113E bună32"0.60mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "-
RFQ
VERMONT AMERICAN 21117 Robinet de mână M4 x 0.7 Neacoperit | AC2XNQ 2NWT9 21117Aspru42.125 "0.70mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "€0.61
VERMONT AMERICAN 21118 Robinet de mână M4 x 0.75 Neacoperit | AC2XNR 2NWU1 21118Aspru42.125 "0.75mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "€8.43
VERMONT AMERICAN 21124 Robinet de mână M5 x 0.9 Neacoperit | AC2XNU 2NWU3 21124Aspru42.375 "0.90mmD70.216 / 0.220 "M515 / 16 "€8.14
VERMONT AMERICAN 21131 Robinet de mână M7 x 1 Neacoperit | AC2XNW 2NWU5 21131Aspru42.5 "1.00mmH40.250 / 0.257 "M71"€10.16
VERMONT AMERICAN 21138 Robinet de mână M9 x 1 Neacoperit | AC2XNY 2NWU7 21138E bună42.875 "1.00mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "€12.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT AMERICAN 21144 Robinet de mână M11 x 1.5 Neacoperit
€14.39 /unitate