Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT AMERICAN 21118 Robinet de mână M4 x 0.75 Neacoperit | AC2XNR 2NWU1

VERMONT AMERICAN 21118 Robinet de mână M4 x 0.75 Neacoperit

În stoc
Articol: AC2XNR Model: 21118Crucea Ref: 2NWU1

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€8.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
finalizareanecretate
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Număr de flauturi4
Lungime totală2.125 "
Smoală0.75mm
Limite diametrul pasuluiD6
Diametrul tijei.0.164 / 0.166 "
MărimeaM4
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207406000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
VERMONT AMERICAN 21112 Robinet de mână M3 x 0.5 Neacoperit | AC2XNN 2NWT7 21112Aspru32"0.50mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "€10.12
VERMONT AMERICAN 21113 Robinet de mână M3 x 0.6 Neacoperit | AC2XNP 2NWT8 21113E bună32"0.60mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "-
RFQ
VERMONT AMERICAN 21117 Robinet de mână M4 x 0.7 Neacoperit | AC2XNQ 2NWT9 21117Aspru42.125 "0.70mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "€0.61
VERMONT AMERICAN 21124 Robinet de mână M5 x 0.9 Neacoperit | AC2XNU 2NWU3 21124Aspru42.375 "0.90mmD70.216 / 0.220 "M515 / 16 "€8.14
VERMONT AMERICAN 21131 Robinet de mână M7 x 1 Neacoperit | AC2XNW 2NWU5 21131Aspru42.5 "1.00mmH40.250 / 0.257 "M71"€10.16
VERMONT AMERICAN 21138 Robinet de mână M9 x 1 Neacoperit | AC2XNY 2NWU7 21138E bună42.875 "1.00mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "€12.51
VERMONT AMERICAN 21139 Robinet de mână M9 x 1.25 Neacoperit | AC2XNZ 2NWU8 21139Aspru42.875 "1.25mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "€13.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT AMERICAN 21118 Robinet de mână M4 x 0.75 Neacoperit
€8.43 /unitate