Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON MK2KP-UA-DC12 Releu de blocare cu bobina dubla 11pin Dpdt 12v | AB4JAT 1YDK7

OMRON MK2KP-UA-DC12 Releu de blocare cu bobină dublă 11 pini Dpdt 12 V

În stoc
Element: AB4JAT Model: MK2KP-UA-DC12Crucea Ref: 1YDK7
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
€120.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de blocare cu două bobine
Tip de bazăoctal
Coil VA Rating2.3 la 2.7
Volți bobină12 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)5
Formular de contactDPDT
Material de contactSilver
Evaluare contact10A @ 250VAC / 28VDC
Hz50/60
MontarePriză de conectare octală
Pins11
Apăsați pentru a testaManual
PrizăMfr. Nr. PF113A-E
Cod socluB
Indicatorul de stareSteagul mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8536490080
Tara natalaJP

Detalii produs:

Releul de blocare cu dublă bobină Omron MK2KP-UA-DC12 este ideal pentru panourile electrice care solicită relee fiabile pentru prevenirea curenților de defect și suprasarcină. Acest releu cu blocare dublă este utilizat în aplicații industriale, cum ar fi secvențierea și controlul puterii pentru mașini sau panouri de control.

Caracteristici:

  • Releul de blocare cu dublă bobină Omron MK2KP-UA-DC12 are un releu conectabil pentru prevenirea mai multor circuite printr-un singur declanșator în situații de defecțiune.
  • Are un releu comutator DPDT potrivit pentru operațiuni cu curent și tensiune ridicată.
  • Acest releu de blocare cu două bobine este echipat cu contact argintiu pentru conductivitate ridicată și durată lungă de viață.
  • Vine cu un indicator de steag mecanic care facilitează inspecția ușoară a funcționării contactului.

Standarde și aprobări:

  • CSA
  • TUV
  • UL
  • V

Întrebări frecvente:

Î. Poate acest releu dublu de blocare să țină contactele?

R. Da, acest releu de blocare folosește două bobine opuse, iar după ce bobina este dezactivată, un magnet permanent sau un arc peste centru ține contactele pe loc.

Variante de produs

ProdusModelPrizăTip de bazăCoil VA RatingContact Amp Rating (rezistiv)Material de contactEvaluare contactMontarePinsPreț
OMRON MY2K-DC12 Releu de blocare cu bobina dubla 10 pini Dpdt 12v | AE7MQK 5ZJ09 MY2K-DC12Mfr. Nr. PYF14AEPătrat0.93Nichel argintiu3A @ 220VAC / 24VDCPriză pătrată10€92.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MK2KP-UA-DC12 Releu de blocare cu bobină dublă 11 pini Dpdt 12 V
€120.59 /unitate