APOLLO VALVES Adaptoare tată pe gaz din seria Powerpress


Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
PWR7482081
€92.39
A
PWR7482134
€256.97
A
PWR7482090
€99.81
A
PWR7482123
€171.31
A
PWR7482101
€121.97
A
PWR7482112
€147.15

Adaptoare tată pe gaz din seria Powerpress

Adaptoarele tată de gaz din seria Apollo PowerPress sunt sisteme de presare concepute pentru a fi utilizate cu țevi de oțel cu pereți groși de la 10 până la 40, cu dimensiuni cuprinse între 1/2 și 2 inci. Au un strat de zinc-nichel pentru a preveni coroziunea și sunt echipate fie cu un element de etanșare EPDM sau HNBR pentru operațiuni de impermeabilitate. Aceste adaptoare dispun de un inel de control vizual (VCR) patentat și codat de culori pentru o indicație clară când o conexiune a fost apăsată corect. Aceste inele de control vizual permit utilizatorului să identifice conexiunile nepresate și să asigure poziționarea optimă a țevilor în timpul presării. Sunt compatibile cu țevi de oțel cu pereți de 10 și 40 de grosime având o construcție din oțel negru / oțel galvanizat / oțel acoperit cu epoxi în conformitate cu standardele ASTM A53, A106, A135 și A795. Acești adaptori tată au o presiune maximă de funcționare de 230 psi și funcționează la temperaturi cuprinse între -40 și 302 grade F în timp ce folosesc un element de etanșare EPDM. Când utilizați un element de etanșare HNBR, presiunea maximă de funcționare este de 150 psi și temperatura de funcționare variază de la -40 la 194 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?