Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON MY2K-DC12 Releu de blocare cu bobina dubla 10 pini Dpdt 12v | AE7MQK 5ZJ09

OMRON MY2K-DC12 Releu de blocare cu bobină dublă 10 pini Dpdt 12v

În stoc
Articol: AE7MQK Model: MY2K-DC12Crucea Ref: 5ZJ09
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
€92.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de blocare cu două bobine
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating0.9
Volți bobină12 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)3
Formular de contactDPDT
Material de contactNichel argintiu
Evaluare contact3A @ 220VAC / 24VDC
MontarePriză pătrată
Pins10
Apăsați pentru a testaManual
PrizăMfr. Nr. PYF14AE
Cod socluG
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8536490080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelPrizăTip de bazăCoil VA RatingContact Amp Rating (rezistiv)Material de contactEvaluare contactMontarePinsPreț
OMRON MK2KP-UA-DC12 Releu de blocare cu bobina dubla 11pin Dpdt 12v | AB4JAT 1YDK7 MK2KP-UA-DC12Mfr. Nr. PF113A-Eoctal2.3 la 2.75Silver10A @ 250VAC / 28VDCPriză de conectare octală11€120.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MY2K-DC12 Releu de blocare cu bobină dublă 10 pini Dpdt 12v
€92.89 /unitate