Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT AMERICAN 21181 Robinet pentru conducte 1/8-28bsp Neacoperit | AC2XPF 2NWX5

VERMONT AMERICAN 21181 Robinet pentru țeavă 1/8-28 bsp Neacoperit

În stoc
Articol: AC2XPF Model: 21181Crucea Ref: 2NWX5

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€12.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareanecretate
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Număr de flauturi4
Lungime totală2.125 "
Smoală28
Limite diametrul pasuluiH4
Diametrul tijei.0.417 / 0.421 "
Mărimea1 / 8 "
Atingeți Stilțuguia
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Tip filetBSP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207406000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSmoalăTip filetPreț
VERMONT AMERICAN 20371 Robinet pentru conducte 1/8-27npt Neacoperit | AC2XMK 2NWN8 2037127NPT€11.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT AMERICAN 21181 Robinet pentru țeavă 1/8-28 bsp Neacoperit
€12.84 /unitate