Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT AMERICAN 21238 Hexagon Die Carbon Steel Right-hand M9-1.00mm | AC2XPR 2NWY6

VERMONT AMERICAN 21238 Hexagon Die Carbon Steel Right-hand M9-1.00mm

În stoc
Articol: AC2XPR Model: 21238Crucea Ref: 2NWY6
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
€8.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHex Die
Dimensiune hexagonală1"
MaterialOtel carbon
Număr de bucați1
Smoală1.00mm
Mărimea1 / 2 "
Grosime0.37 "
Direcția firuluiDreapta
Tip filetmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSmoalăMărimeaGrosimeTip filetPreț
VERMONT AMERICAN 20760 matriță hexagonală din oțel carbon pe partea dreaptă #6-32 Nc | AC2XMV 2NWP8 20760321 / 2 "0.37 "NC€10.61
VERMONT AMERICAN 20761 matriță hexagonală din oțel carbon pentru dreapta #8-32 Nc | AC2XMW 2NWP9 20761321 / 2 "0.37 "NC€10.61
VERMONT AMERICAN 20762 matriță hexagonală din oțel carbon pentru dreapta #10-24 Nc | AC2XMX 2NWR1 20762241 / 2 "0.37 "NC€10.61
VERMONT AMERICAN 20763 matriță hexagonală din oțel carbon pentru dreapta #10-32 Nf | AC2XMY 2NWR2 20763321 / 2 "0.37 "NF€10.61
VERMONT AMERICAN 20764 matriță hexagonală din oțel carbon pentru dreapta #12-24 Nc | AC2XMZ 2NWR3 20764241 / 2 "0.37 "NC€10.43
VERMONT AMERICAN 20765 matriță hexagonală din oțel carbon pentru dreapta #14-20 Nc | AC2XNA 2NWR4 20765201 / 2 "0.37 "NS€5.67
VERMONT AMERICAN 20770 matriță hexagonală din oțel carbon pe partea dreaptă 5/16-18 Nc | AC2XNC 2NWR6 20770185 / 16-180.37 "NC€14.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT AMERICAN 21238 Hexagon Die Carbon Steel Right-hand M9-1.00mm
€8.58 /unitate