Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE ​​361102510 Go Ring Gage, reglabil, #1-64 Unc, 2A | AE8JTN 6DHV3

VERMONT GAGE 361102510 Go Ring Gage, reglabil, #1-64 Unc, 2A

În stoc
Articol: AE8JTN Model: 361102510Crucea Ref: 6DHV3
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
€279.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilet reglabil Gage
Clasă2A
MaterialOțel de scule
În afara Dia.1"
Grosimea totală1 / 4 "
Lungimea filetului3 / 32 "
Dimensiune de filet# 1-64
Tip filetUNC
ToleranțăClasa X
TipGo

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
VERMONT GAGE ​​361102520 Go Ring Gage, #1-64 Unc, 3A, oțel | BH2PLQ 361102520Ring Gage€223.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 361102510 Go Ring Gage, reglabil, #1-64 Unc, 2A
€279.85 /unitate