Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE 361170010 Go Ring Gage, Adjustable, 1 1/8-12 Unf, 2A | AE8JXX 6DJF8

VERMONT GAGE 361170010 Go Ring Gage, reglabil, 1 1/8-12 Unf, 2A

În stoc
Articol: AE8JXX Model: 361170010Crucea Ref: 6DJF8
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
€445.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilet reglabil Gage
Clasă2A
MaterialOțel de scule
În afara Dia.2-1/2 "
Grosimea totală11 / 16 "
Lungimea filetului11 / 16 "
Dimensiune de filet1 1 / 8-12
Tip filetUNF
ToleranțăClasa X
TipGo

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
VERMONT GAGE 361170020 Go Ring Gage, 1 1/8-12 Unf, 3A, Steel | BH2QLG 361170020Ring Gage€356.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 361170010 Go Ring Gage, reglabil, 1 1/8-12 Unf, 2A
€445.75 /unitate