Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE ​​361188010 Go Ring Gage, reglabil, 1 1/2-12 Unf, 2A | AE8JYF 6DJG6

VERMONT GAGE 361188010 Go Ring Gage, reglabil, 1 1/2-12 Unf, 2A

În stoc
Articol: AE8JYF Model: 361188010Crucea Ref: 6DJG6
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
€573.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilet reglabil Gage
Clasă2A
MaterialOțel de scule
În afara Dia.2-1/2 "
Grosimea totală11 / 16 "
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 1/2-12 "
Tip filetUNF
ToleranțăClasa X
TipGo

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
VERMONT GAGE ​​361188020 Go Ring Gage, 1 1/2-12 Unf, 3A, oțel | BH2QXJ 361188020Ring Gage€446.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 361188010 Go Ring Gage, reglabil, 1 1/2-12 Unf, 2A
€573.47 /unitate