Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE 441119010 Pipe Thread Ring Gauge, 3 1/2 Inch Size-8 Thread Size, L-1 Gauge, NPT Plug Gauge | CU7RDV 413M30

VERMONT GAGE 441119010 Pipe Thread Ring Gauge, 3 1/2 Inch Size-8 Thread Size, L-1 Gauge, NPT Plug Gauge

În stoc
Articol: CU7RDV Model: 441119010Crucea Ref: 413M30

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€1,372.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
VERMONT GAGE ​​461116020 Calibre inel pentru filet pentru țeavă, dimensiunea filetului 2 1/2 inch-dimensiune filet 8, ecartament minus No-Go, clasa filet 2A | CU7RCV 413L49 461116020€1,125.58
VERMONT GAGE ​​451116020 Calibre inel pentru filet pentru țeavă, dimensiunea filetului 2 1/2 inch - dimensiune filet 8, ecartament L-2, NPTF, oțel pentru scule | CU7RDB 413N23 451116020€1,122.58
VERMONT GAGE ​​461113020 Calibre inel pentru filet pentru țeavă, dimensiune 1 1/4 inch - dimensiune filet 11 1/2, ecartament minus fără acces | CU7RDE 413L43 461113020€811.00
VERMONT GAGE ​​461114530 Calibre inel pentru filet pentru țeavă, dimensiunea de 2 inchi - dimensiune filet 11 1/2, calibre Go/No-Go Plus/Minus, NPSM | CU7RDF 413L47 461114530€2,010.80
VERMONT GAGE ​​441114510 Calibre inel pentru filet pentru țeavă, dimensiunea de 2 inchi - dimensiune filet 11 1/2, ecartament L-1, calibre NPT | CU7RDJ 413M27 441114510€679.04
VERMONT GAGE ​​441116010 Calibre inel pentru filet pentru țeavă, dimensiunea filetului 2 1/2 inch - dimensiune filet 8, ecartament L-1, calibre NPT | CU7RDK 413M28 441116010€803.94
VERMONT GAGE ​​461104010 Calibre inel pentru filet pentru țeavă, dimensiune 1/4 inch - dimensiune filet 18, calibre Go Plus, clasă filet 2A, NPSM | CU7RDM 413L24 461104010€540.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 441119010 Pipe Thread Ring Gauge, 3 1/2 Inch Size-8 Thread Size, L-1 Gauge, NPT Plug Gauge
€1,372.14 /unitate