VERMONT GAGE ​​902400600 Set de protecție neagră Clasa Zz Minus, Dimensiune 16.51 mm-18.99 mm | BG6WFM

VERMONT GAGE 902400600 Clasa Zz Minus Set de protecție neagră, dimensiune 16.51 mm-18.99 mm

Articol: BG6WFM Model: 902400600
€865.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin Gage, minus

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialInterval de măsurareDimensiune nominalăPreț
VERMONT GAGE ​​902200400 Set indicator cu pini, minus, 10-13.98 mm negru | AE4PDU 5MAU6 902200400Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 5210010.00 până la 13.98 mm10.00 până la 13.98 mm€568.51
VERMONT GAGE ​​902200100 Set indicator cu pini, minus, 0.20-1.28 mm negru | AE6XQN 5VUE8 902200100Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule M-2 acoperit cu oxid negru0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm€192.41
VERMONT GAGE ​​902200200 Set indicator cu pini, minus, 1.30-4.98 mm negru | AE6XQP 5VUE9 902200200Set Pin Gage, MinusOțel de scule acoperit cu oxid negru M-2/521001.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm€419.83
VERMONT GAGE ​​902200300 Set indicator cu pini, minus, 5.00-9.98 mm negru | AE6XQQ 5VUF0 902200300Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521005.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm€655.98
VERMONT GAGE ​​902400100 Set indicator cu pini, minus, 0.21-1.29 mm negru | AE6XQV 5VUF4 902400100Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule M-2 acoperit cu oxid negru0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm€192.41
VERMONT GAGE ​​902400200 Set indicator cu pini, minus, 1.31-4.99 mm negru | AE6XQW 5VUF5 902400200Set Pin Gage, MinusOțel de scule acoperit cu oxid negru M-2/521001.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm€419.83
VERMONT GAGE ​​902400300 Set indicator cu pini, minus, 5.01-9.99 mm negru | AE6XQX 5VUF6 902400300Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521005.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm€655.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 902400600 Clasa Zz Minus Set de protecție neagră, dimensiune 16.51 mm-18.99 mm
€865.09 /unitate