VERMONT GAGE ​​902200300 Set indicator cu pini, minus, 5.00-9.98 mm negru | AE6XQQ 5VUF0

VERMONT GAGE 902200300 Set calibre cu pini, minus, 5.00-9.98 mm negru

În stoc
Articol: AE6XQQ Model: 902200300Crucea Ref: 5VUF0

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€655.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Pin Gage, Minus
Acuratete+0.000 mm/-0.005 mm
CalitateClasa ZZ
Crește (in.)0.02mm
Lungime2"
MaterialOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 52100
Interval de măsurare5.00 mm-9.98 mm
Dimensiune nominală5.00 mm-9.98 mm
ModelaCilindric
ToleranțăClasa ZZ (0.005 mm)
Lăţimediverse

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.462
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)33.53
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialInterval de măsurareDimensiune nominalăPreț
VERMONT GAGE ​​902200400 Set indicator cu pini, minus, 10-13.98 mm negru | AE4PDU 5MAU6 902200400Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 5210010.00 până la 13.98 mm10.00 până la 13.98 mm€568.51
VERMONT GAGE ​​902200100 Set indicator cu pini, minus, 0.20-1.28 mm negru | AE6XQN 5VUE8 902200100Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule M-2 acoperit cu oxid negru0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm€192.41
VERMONT GAGE ​​902200200 Set indicator cu pini, minus, 1.30-4.98 mm negru | AE6XQP 5VUE9 902200200Set Pin Gage, MinusOțel de scule acoperit cu oxid negru M-2/521001.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm€419.83
VERMONT GAGE ​​902400100 Set indicator cu pini, minus, 0.21-1.29 mm negru | AE6XQV 5VUF4 902400100Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule M-2 acoperit cu oxid negru0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm€192.41
VERMONT GAGE ​​902400200 Set indicator cu pini, minus, 1.31-4.99 mm negru | AE6XQW 5VUF5 902400200Set Pin Gage, MinusOțel de scule acoperit cu oxid negru M-2/521001.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm€419.83
VERMONT GAGE ​​902400300 Set indicator cu pini, minus, 5.01-9.99 mm negru | AE6XQX 5VUF6 902400300Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521005.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm€655.98
VERMONT GAGE ​​902200500 Clasa Zz Minus Set de protecție neagră, Dimensiune 14mm-16.48mm | BG6WED 902200500Pin Gage, minus---€554.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 902200300 Set calibre cu pini, minus, 5.00-9.98 mm negru
€655.98 /unitate