VERMONT GAGE ​​902200400 Set indicator cu pini, minus, 10-13.98 mm negru | AE4PDU 5MAU6

VERMONT GAGE 902200400 Set calibre cu pini, minus, 10-13.98 mm negru

În stoc
Articol: AE4PDU Model: 902200400Crucea Ref: 5MAU6

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€568.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Pin Gage, Minus
Acuratete+0.000 mm/-0.005 mm
CalitateClasa ZZ
Crește (in.)0.02mm
Lungime2"
MaterialOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 52100
Interval de măsurare10.00 până la 13.98 mm
Dimensiune nominală10.00 până la 13.98 mm
ModelaCilindric
ToleranțăClasa ZZ (0.005 mm)
Lăţimediverse

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)48.9
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialInterval de măsurareDimensiune nominalăPreț
VERMONT GAGE ​​902200100 Set indicator cu pini, minus, 0.20-1.28 mm negru | AE6XQN 5VUE8 902200100Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule M-2 acoperit cu oxid negru0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm€192.41
VERMONT GAGE ​​902200200 Set indicator cu pini, minus, 1.30-4.98 mm negru | AE6XQP 5VUE9 902200200Set Pin Gage, MinusOțel de scule acoperit cu oxid negru M-2/521001.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm€419.83
VERMONT GAGE ​​902200300 Set indicator cu pini, minus, 5.00-9.98 mm negru | AE6XQQ 5VUF0 902200300Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521005.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm€655.98
VERMONT GAGE ​​902400100 Set indicator cu pini, minus, 0.21-1.29 mm negru | AE6XQV 5VUF4 902400100Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule M-2 acoperit cu oxid negru0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm€192.41
VERMONT GAGE ​​902400200 Set indicator cu pini, minus, 1.31-4.99 mm negru | AE6XQW 5VUF5 902400200Set Pin Gage, MinusOțel de scule acoperit cu oxid negru M-2/521001.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm€419.83
VERMONT GAGE ​​902400300 Set indicator cu pini, minus, 5.01-9.99 mm negru | AE6XQX 5VUF6 902400300Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521005.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm€655.98
VERMONT GAGE ​​902200500 Clasa Zz Minus Set de protecție neagră, Dimensiune 14mm-16.48mm | BG6WED 902200500Pin Gage, minus---€554.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 902200400 Set calibre cu pini, minus, 10-13.98 mm negru
€568.51 /unitate