CHERNE dopuri de prindere cu mâner în T cu bypass


Fișele de prindere Cherne cu mâner în T cu bypass vin cu un mâner din oțel zincat și au un corp din aluminiu. Acestea au un inel O din neopren rezistent la substanțe chimice, ceea ce le face potrivite pentru aplicații de priză sau bypass pe termen lung.

Filtru
Material: Aluminiu , Tip: Mecanic
StilModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungime(M) Dimensiune NPT (inch)Preț (ex. TVA)
A
272949
6"5.7 "Până la 6.3"10 psi/40 ft.9.7 "1/4€521.71
A
272957
8"7.7 "Până la 8.3"10 psi/40 ft.9.7 "3/4€591.56
A
272965
10 "9.8 "Până la 10.3"10 psi/40 ft.9.7 "3/4€771.23
A
272973
12 "11.7 "Până la 12.3"10 psi/30 ft.9.7 "3/4€875.31
A
272981
15 "14.8 "Până la 15.3"10 psi/30 ft.9.7 "3/4€1,121.77
A
272998
18 "17.7 "Până la 18.3"8.7 psi/20 ft.9.7 "3/4€1,555.25

DESCRIERE

  • Fișele de prindere Cherne cu mâner în T au un corp din aluminiu rezistent și un mâner în T din oțel placat cu zinc.
  • Aceste dopuri au un inel O din neopren rezistent la chimicale pentru rezistență la abraziune.
  • Dopurile de 6 și 12 inch sunt potrivite pentru țevi de beton, lut, SDR 26 și 35.

Standarde și aprobări

  • OSHA

Întrebări Frecvente

Care este contrapresiunea maximă a acestor dopuri de prindere cu mâner în T Cherne?

Aceste dopuri de prindere cu mâner în T pot rezista la o presiune inversă maximă de 10 PSI (0.7 bar) / 23 ft.

Care sunt dimensiunile nominale disponibile pentru aceste dopuri de prindere?

Aceste mufe sunt disponibile în dimensiuni nominale cuprinse între 6 și 8 inci.

Care este diferența dintre SDR 35 și SDR 26?

SDR 35 este evaluat la 46 psi în conformitate cu standardele ASTM D3034 și D2412. SDR 26 este evaluat la o rigiditate minimă a conductei de 115 psi în conformitate cu standardul ASTM D2412.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?