Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 272957 Dop cu bypass, dimensiune de 8 inchi, lungime de 9.7 inchi, 10 psi/ 40 ft. | AD2EXE 3NWC2

CHERNE 272957 Dop cu bypass, dimensiune de 8 inchi, lungime de 9.7 inchi, 10 psi/ 40 ft.

În stoc
Element: AD2EXE Model: 272957Crucea Ref: 3NWC2
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
€591.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cu țeavă cu Bypass
(M) Dimensiune NPT (inch)3/4
Lungime9.7 "
MaterialAluminiu
Max. Contrapresiune10 psi/40 ft.
Dimensiune nominală8"
Gamă7.7 "Până la 8.3"
TipMecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.545
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungime(M) Dimensiune NPT (inch)Preț
CHERNE 272949 Dop cu bypass, dimensiune de 6 inchi, lungime de 9.7 inchi, 10 psi/ 40 ft. | AD2EXD 3NWC1 2729496"5.7 "Până la 6.3"10 psi/40 ft.9.7 "1/4€528.15
CHERNE 272965 Dop cu bypass, dimensiune de 10 inchi, lungime de 9.7 inchi, 10 psi/ 40 ft. | AD2EXF 3NWC3 27296510 "9.8 "Până la 10.3"10 psi/40 ft.9.7 "3/4€807.93
CHERNE 272973 Dop cu bypass, dimensiune 12 inchi, lungime 9.7 inchi, 10 psi/ 30 ft. | AE4XNG 5NRW8 27297312 "11.7 "Până la 12.3"10 psi/30 ft.9.7 "3/4€903.46
CHERNE 272981 Dop cu bypass, dimensiune de 15 inchi, lungime de 9.7 inchi, 10 psi/ 30 ft. | AE4XNH 5NRW9 27298115 "14.8 "Până la 15.3"10 psi/30 ft.9.7 "3/4€1,205.28
CHERNE 272998 Dop cu bypass, dimensiune 18 inchi, lungime 9.7 inchi, 8.7 psi/ 20 ft. | AE4XNJ 5NRX0 27299818 "17.7 "Până la 18.3"8.7 psi/20 ft.9.7 "3/4€1,650.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 272957 Dop cu bypass, dimensiune de 8 inchi, lungime de 9.7 inchi, 10 psi/ 40 ft.
€591.56 /unitate