CHERNE 272981 Dop cu bypass, dimensiune de 15 inchi, lungime de 9.7 inchi, 10 psi/ 30 ft. | AE4XNH 5NRW9

CHERNE 272981 Dop cu bypass, dimensiune de 15 inchi, lungime de 9.7 inchi, 10 psi/ 30 ft.

În stoc
Articol: AE4XNH Model: 272981Crucea Ref: 5NRW9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,205.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cu țeavă cu Bypass
(M) Dimensiune NPT (inch)3/4
Lungime9.7 "
MaterialAluminiu
Max. Contrapresiune10 psi/30 ft.
Dimensiune nominală15 "
Gamă14.8 "Până la 15.3"
TipMecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.115
Înălțimea navei (cm)23.5
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS7907006000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungime(M) Dimensiune NPT (inch)Preț
CHERNE 272949 Dop cu bypass, dimensiune de 6 inchi, lungime de 9.7 inchi, 10 psi/ 40 ft. | AD2EXD 3NWC1 2729496"5.7 "Până la 6.3"10 psi/40 ft.9.7 "1/4€528.15
CHERNE 272957 Dop cu bypass, dimensiune de 8 inchi, lungime de 9.7 inchi, 10 psi/ 40 ft. | AD2EXE 3NWC2 2729578"7.7 "Până la 8.3"10 psi/40 ft.9.7 "3/4€591.56
CHERNE 272965 Dop cu bypass, dimensiune de 10 inchi, lungime de 9.7 inchi, 10 psi/ 40 ft. | AD2EXF 3NWC3 27296510 "9.8 "Până la 10.3"10 psi/40 ft.9.7 "3/4€807.93
CHERNE 272973 Dop cu bypass, dimensiune 12 inchi, lungime 9.7 inchi, 10 psi/ 30 ft. | AE4XNG 5NRW8 27297312 "11.7 "Până la 12.3"10 psi/30 ft.9.7 "3/4€903.46
CHERNE 272998 Dop cu bypass, dimensiune 18 inchi, lungime 9.7 inchi, 8.7 psi/ 20 ft. | AE4XNJ 5NRX0 27299818 "17.7 "Până la 18.3"8.7 psi/20 ft.9.7 "3/4€1,650.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 272981 Dop cu bypass, dimensiune de 15 inchi, lungime de 9.7 inchi, 10 psi/ 30 ft.
€1,205.28 /unitate