Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031210 Mesh Grip 1 inch Npt | AE8FZD 6D117

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031210 Mesh Grip 1 inch Npt

În stoc
Articol: AE8FZD Model: 073031210Crucea Ref: 6D117
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
€95.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. GamăDe la 0.73 la 0.97 in.
Tip prindere cabluEtanș la praf
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns de praf
Masculin FemininMasculin
MaterialOțel galvanizat
Lungimea ochiurilor (în.)7"
Dimensiunea NPT1 In.
Dimensiunea comerțului1"
TipIzolat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8547200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea comerțuluiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031209 Mesh Grip 3/4 inch Npt | AE8FZC 6D116 0730312093 / 4 "€77.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Mesh Grip 1 1/4 inch Npt | AE8FZE 6D118 0730312111.25 "€109.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031212 Mesh Grip 1 1/2 inch Npt | AE8FZF 6D119 0730312121.5 "€161.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031213 Mesh Grip 2 inch Npt | AE8FZG 6D120 0730312132"€188.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031210 Mesh Grip 1 inch Npt
€95.32 /unitate