Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031213 Mesh Grip 2 inch Npt | AE8FZG 6D120

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031213 Mesh Grip 2 inch Npt

În stoc
Articol: AE8FZG Model: 073031213Crucea Ref: 6D120
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
€190.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. GamăDe la 1.50 la 1.70 in.
Tip prindere cabluEtanș la praf
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns de praf
Masculin FemininMasculin
MaterialOțel galvanizat
Lungimea ochiurilor (în.)13-1/4 "
Dimensiunea NPT2 In.
Dimensiunea comerțului2"
TipIzolat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8547200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea comerțuluiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031209 Mesh Grip 3/4 inch Npt | AE8FZC 6D116 0730312093 / 4 "€77.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031210 Mesh Grip 1 inch Npt | AE8FZD 6D117 0730312101"€90.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Mesh Grip 1 1/4 inch Npt | AE8FZE 6D118 0730312111.25 "€108.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031212 Mesh Grip 1 1/2 inch Npt | AE8FZF 6D119 0730312121.5 "€158.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031213 Mesh Grip 2 inch Npt
€190.10 /unitate