Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Mesh Grip 1 1/4 inch Npt | AE8FZE 6D118

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Grip cu plasă 1 1/4 inch Npt

În stoc
Articol: AE8FZE Model: 073031211Crucea Ref: 6D118
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
€109.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. GamăDe la 0.97 la 1.25 in.
Tip prindere cabluEtanș la praf
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns de praf
Masculin FemininMasculin
MaterialOțel galvanizat
Lungimea ochiurilor (în.)9"
Dimensiunea NPT1-1 / 4 In.
Dimensiunea comerțului1.25 "
TipIzolat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8547200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Hubbell Wiring Device-Kellems 073031211 mesh grip este proiectat pentru a oferi o gestionare sigură a cablurilor și eliberare de tensiune pentru instalațiile de cablare electrică. Această prindere cu plasă este utilizată în mod obișnuit în aplicații în care cablurile sau firele trebuie să fie ancorate și susținute în siguranță, cum ar fi în medii industriale, clădiri comerciale și instalații exterioare.

Caracteristici:

  • Hubbell Wiring Device-Kellems 073031211 mesh grip are un guler din aluminiu pentru o rezistență sporită de prindere, reducând riscul de alunecare sau defecțiune sub sarcină.
  • Această mâneră Hubbell Wiring Device-Kellems poate găzdui cabluri de dimensiuni cuprinse între 0.97 și 1.25 inci și are un design de descărcare a tensiunii de tip plasă.
  • Are detensionare externă din oțel galvanizat, oferind rezistență ridicată și rezistență la coroziune.
  • Această plasă prindere cu orientare dreaptă pentru conectarea și alinierea ușoară a cablului.

Întrebări frecvente:

Q. Are Raptor Supplies oferă alte valve fluture Apollo?

R. Da, clienții care caută alte valve fluture Apollo se pot uita la Apollo Seria WD145, Seria 4ANLF și Seria 4ALF supape fluture conform cerințelor lor.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea comerțuluiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031209 Mesh Grip 3/4 inch Npt | AE8FZC 6D116 0730312093 / 4 "€77.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031210 Mesh Grip 1 inch Npt | AE8FZD 6D117 0730312101"€95.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031212 Mesh Grip 1 1/2 inch Npt | AE8FZF 6D119 0730312121.5 "€161.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031213 Mesh Grip 2 inch Npt | AE8FZG 6D120 0730312132"€188.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Grip cu plasă 1 1/4 inch Npt
€109.11 /unitate