Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE 911199400 Pin Gage Plus, 0.994 Inch Size, Black | AE8GPG 6DAT2

VERMONT GAGE 911199400 Pin Gage Plus, dimensiune 0.994 inchi, negru

În stoc
Articol: AE8GPG Model: 911199400Crucea Ref: 6DAT2
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
€22.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin Gage, Plus
Acuratete+ 0.0002 / -0.0000 "
CalitateClasa ZZ
Lungime2"
MaterialOțel de scule tratat cu oxid negru 52100
Interval de măsurare0.994 "
Dimensiune nominală0.994 "
ModelaCilindric
ToleranțăClasa ZZ (0.0002 ")
Lăţime0.994 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.84
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)2.84
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialInterval de măsurareDimensiune nominalăToleranțăLăţimePreț
VERMONT GAGE ​​911100000 Pin Gage Plus, dimensiune 1.000 inch, negru | AE4PDV 5MAU7 911100000Pin Gage, PlusOțel de scule tratat cu oxid negru 521001"1"Clasa ZZ (0.0002 ")1"€22.78
VERMONT GAGE ​​911102300 Pin Gage Plus, dimensiune 0.023 inchi, negru | AE4PDW 5MAU8 911102300Pin Gage, PlusOțel de scule tratat cu oxid negru 521000.023 "0.023 "Clasa ZZ (0.0002 ")0.023 "€6.39
VERMONT GAGE ​​911102400 Pin Gage Plus, dimensiune 0.024 inchi, negru | AE4PDX 5MAU9 911102400Pin Gage, PlusOțel de scule tratat cu oxid negru 521000.024 "0.024 "Clasa ZZ (0.0002 ")0.024 "€6.39
VERMONT GAGE ​​911102700 Pin Gage Plus, dimensiune 0.027 inchi, negru | AE4PDY 5MAV0 911102700Pin Gage, PlusOțel de scule tratat cu oxid negru 521000.027 "0.027 "Clasa ZZ (0.0002 ")0.027 "€6.39
VERMONT GAGE ​​911102900 Pin Gage Plus, dimensiune 0.029 inch, negru | AE4PDZ 5MAV1 911102900Pin Gage, PlusOțel de scule tratat cu oxid negru 521000.029 "0.029 "Clasa ZZ (0.0002 ")0.029 "€6.39
VERMONT GAGE ​​911103100 Pin Gage Plus, dimensiune 0.031 inchi, negru | AE4PEA 5MAV2 911103100Pin Gage, PlusOțel de scule tratat cu oxid negru 521000.031 "0.031 "Clasa ZZ (0.0002 ")0.03 "€6.39
VERMONT GAGE ​​911103300 Pin Gage Plus, dimensiune 0.033 inchi, negru | AE4PEB 5MAV3 911103300Pin Gage, PlusOțel de scule tratat cu oxid negru 521000.033 "0.033 "Clasa ZZ (0.0002 ")0.033 "€6.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 911199400 Pin Gage Plus, dimensiune 0.994 inchi, negru
€22.78 /unitate