Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE 951020300 Mâner reversibil cu două capete, lungime de 3-1/8 inchi

În stoc
Element: AH9DFA Model: 951020300Crucea Ref: 39UJ77
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
€23.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de măsurare reversibil
MaterialAluminiu
Interval de măsurare0.1801 "până la 0.2810"
TipDu-te / Nu Du-te

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInterval de măsurarePreț
VERMONT GAGE ​​951020200 Mâner cu capăt dublu cu calibre reversibil, lungime de 2-15/32 inchi | AH9DEZ 39UJ76 9510202000.0751 "până la 0.1800"€20.34
VERMONT GAGE ​​951020400 Mâner cu capăt dublu cu calibre reversibil, lungime 3-19/32 inchi | AH9DFB 39UJ78 9510204000.2811 "până la 4060"€26.32
VERMONT GAGE ​​951020600 Mâner cu capăt dublu cu calibre reversibil, lungime 4-17/32 inchi | AH9DFC 39UJ79 9510206000.5101 "până la 0.6350"€38.33
VERMONT GAGE ​​951020700 Mâner cu capăt dublu cu calibre reversibil, lungime 4-21/32 inchi | AH9DFD 39UJ80 9510207000.6351 "până la 0.7600"€43.49
VERMONT GAGE ​​951020100 Mâner cu capăt dublu cu calibre reversibil, dimensiune 0.0040-0.0750 inchi | BH2ZXB 951020100-€19.71
VERMONT GAGE ​​951020500 Mâner cu capăt dublu cu calibre reversibil, dimensiune 0.4061-0.5100 inchi | BH2ZXC 951020500-€33.19
VERMONT GAGE ​​951020800 Mâner cu capăt dublu cu calibre reversibil, dimensiune 0.7601-1.0100 inchi | BH2ZXD 951020800-€60.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 951020300 Mâner reversibil cu două capete, lungime de 3-1/8 inchi
€23.55 /unitate