VESTIL AFB-44 Baricada din plastic A-Frame, 44-5/8 inch x 19-1/2 inch x 31-3/4 inch dimensiune, galben | AG7LCQ

VESTIL AFB-44 Baricada din plastic A-Frame, 44-5/8 inch x 19-1/2 inch x 31-3/4 inch dimensiune, galben

În stoc
Articol: AG7LCQ Model: AFB-44

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€121.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaricadă
Lățimea bazei19 1 / 2 "
CuloriGalben, portocaliu
Adâncime19 1 / 2 "
Înălţime31 3 / 4 "
Lungime19.5 "
MaterialPlastic
Max. Lungime19 1 / 2 "
Max. Lăţime44 5 / 8 "
Unități de măsurareFIECARE
ReflexivDa
Lăţime44 5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)80.65
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)113.35
Codul HS3925900000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AFB-44 Baricada din plastic A-Frame, 44-5/8 inch x 19-1/2 inch x 31-3/4 inch dimensiune, galben
€121.25 /unitate