VESTIL Platformă de trepte pliabilă AFSP-2, dimensiune 15 x 35 inci, aluminiu

În stoc
Articol: AG7LCV Model: AFSP-2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€372.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun pentru pas
AsamblareAsamblate
Capacitate250 lbs.
Adâncime prăbușită36 1 / 2 "
Înălțime prăbușită5 1 / 4 "
Lățimea restrânsă18 1 / 4 "
CuloriSilver
Înălțimea pliată5 1 / 4 "
Lungime pliată36 1 / 2 "
Lățime pliată18 1 / 4 "
Înălţime19 4 / 9 "
Lungime47 4 / 9 "
Capacitate de încărcare250 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea platformei35 1 / 16 "
Lățimea peronului15 1 / 16 "
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)49.53
Lungimea navei (cm)120.65
Lățimea navei (cm)46.36
Codul HS7616995030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAsamblareAdâncime prăbușităÎnălţimeLungimeLăţimePreț
VESTIL AFSP-2-TT Platformă de trepte pliabilă cu tavă 15 x 35 inci, aluminiu | AG7LCW AFSP-2-TTNecesar de asamblare35 "50 1 / 3 "47 1 / 4 "19 4 / 5 "€415.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Platformă de trepte pliabilă AFSP-2, dimensiune 15 x 35 inci, aluminiu
€372.76 /unitate