VESTIL AFSP-2-TT Platformă de trepte pliabilă cu tavă 15 x 35 inci, aluminiu | AG7LCW

VESTIL AFSP-2-TT Platformă de trepte pliabilă cu tavă 15 x 35 inci, aluminiu

În stoc
Articol: AG7LCW Model: AFSP-2-TT

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€415.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun pentru pas
AsamblareNecesar de asamblare
Capacitate250 lbs.
Adâncime prăbușită35 "
Înălțime prăbușită5 1 / 4 "
Lățimea restrânsă18 1 / 4 "
CuloriSilver
Înălțimea pliată5-1 / 4 In.
Lungime pliată36-1 / 2 In.
Lățime pliată18.25 "
Înălţime50 1 / 3 "
Lungime47 1 / 4 "
Capacitate de încărcare250 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea platformei35 1 / 16 "
Lățimea peronului15 1 / 16 "
Capacitatea tăvii10 lbs.
Materialul taviipolietilenă
Lăţime19 4 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)120.65
Lățimea navei (cm)46.36
Codul HS7616995030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAsamblareAdâncime prăbușităÎnălţimeLungimeLăţimePreț
Platformă de trepte pliabilă VESTIL AFSP-2, dimensiune 15 x 35 inci, aluminiu | AG7LCV AFSP-2Asamblate36 1 / 2 "19 4 / 9 "47 4 / 9 "20 "€372.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AFSP-2-TT Platformă de trepte pliabilă cu tavă 15 x 35 inci, aluminiu
€415.55 /unitate