VESTIL AWR-28-14B Rampă de mers pe roți din aluminiu, stil cârlig, dimensiune 168 inch x 28 inch

Post: AG7MDA Model: AWR-28-14B
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,631.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă pe jos
Capacitate cu cărucior cu 2 roți1200 lbs.
Capacitate cu cărucior cu 4 roți1600 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea bordurii (în.)1 1 / 2 "
Adâncime170 4 / 5 "
Distanța dintre borduri28 "
Înălţime5 7 / 8 "
Înălțimea6 "până la 56"
IncludeLanțuri de reținere de siguranță
Lungime14 ft.
MaterialAluminiu
Max. Înălţime56 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime6"
Material cadrul rampeiAluminiu
Material grătar rampăAluminiu
Bord de siguranță1 1 / 2 "
Lungime utilizabilă169 1 / 4 "
Lungimea rampei utilizabile169 1 / 4 "
Latimea rampa utilizabila26 "
Lățime utilizabilă26 "
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.2
Înălțimea navei (cm)14.76
Lungimea navei (cm)426.72
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. ÎnălţimeCapacitate cu cărucior cu 2 roțiCapacitate cu cărucior cu 4 roțiLungime utilizabilăLungimea rampei utilizabileLatimea rampa utilizabilaLăţimeAdâncimePreț
VESTIL AWR-28-10A Rampă de mers din aluminiu, stil suprapus, dimensiune 120 inch x 28 inch | AG7MCV AWR-28-10A38 "1500 lbs.2200 lbs.120 "120 "26 "28 "120 "€1,073.79
RFQ
VESTIL AWR-28-10B Rampă de mers cu roți din aluminiu, stil cârlig, dimensiune 120 inch x 28 inch | AG7MCW AWR-28-10B40 "1500 lbs.2200 lbs.121 9 / 16 "121 4 / 7 "26 "28 "123 "€1,016.46
RFQ
VESTIL AWR-28-12A Rampă de mers din aluminiu, stil suprapus, dimensiune 144 inch x 28 inch | AG7MCX AWR-28-12A46 "1400 lbs.1900 lbs.144 "144 "26 "28 "144 "€1,269.95
RFQ
VESTIL AWR-28-12B Rampă de mers cu roți din aluminiu, stil cârlig, dimensiune 144 inch x 28 inch | AG7MCY AWR-28-12B48 "1400 lbs.1900 lbs.145 7 / 16 "145 4 / 9 "26 "28 "147 "€1,244.14
RFQ
VESTIL AWR-28-14A Rampă de mers din aluminiu, stil suprapus, dimensiune 168 inch x 28 inch | AG7MCZ AWR-28-14A54 "1200 lbs.1600 lbs.168 "168 "26 "28 "168 "€1,437.47
RFQ
VESTIL AWR-28-16A Rampă de mers din aluminiu, stil suprapus, dimensiune 192 inchi x 28 inchi | AG7MDB AWR-28-16A62 "1000 lbs.1000 lbs.192 "192 "26 "28 "192 "€1,620.76
RFQ
VESTIL AWR-28-16B Rampă de mers pe roți din aluminiu, stil cârlig, dimensiune 192 inchi x 28 inchi | AG7MDC AWR-28-16B64 "1000 lbs.1000 lbs.193 1 / 8 "193 1 / 8 "26 "28 "194 5 / 8 "€1,553.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AWR-28-14B Rampă de mers pe roți din aluminiu, stil cârlig, dimensiune 168 inch x 28 inch
€1,631.85 /unitate