VESTIL AWR-38-9A-HR Rampă de mers pe roți, suprapunere șină, aluminiu, dimensiune 108 x 38 inch

Element: CE3AHP Model: AWR-38-9A-HR
€2,366.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă pe jos
Capacitate cu cărucior cu 2 roți1600 lbs.
Capacitate cu cărucior cu 4 roți2,500 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea bordurii (în.)1 1 / 2 "
Adâncime108 "
Distanța dintre borduri38 "
Culoarea balustradeiSilver
Înălțimea balustradei40 1 / 4 "
Balustrade incluseDa
Înălţime45 1 / 3 "
Înălțimea6 "până la 33"
Include2 Șuruburi pe balustrade
Tipul de instalareȘurub pe
Lungime9 ft.
MaterialAluminiu
Max. Înălţime33 "
Sina din mijloc18 7 / 16 "
Înălțimea șinei mediane18 4 / 9 "
Min. Înălţime6"
Număr de balustrade2
Înălțimea balustradei40 1 / 4 "
Material cadrul rampeiAluminiu
Material grătar rampăAluminiu
Bord de siguranță1 1 / 2 "
Lungime utilizabilă108 "
Lungimea șină utilă84 "
Lungimea rampei utilizabile108 "
Latimea rampa utilizabila36 "
Lățime utilizabilă36 "
Lăţime38 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. ÎnălţimeCapacitate cu cărucior cu 2 roțiCapacitate cu cărucior cu 4 roțiNumăr de balustradeLungime utilizabilăLungimea șină utilăLungimea rampei utilizabileLatimea rampa utilizabilaPreț
VESTIL AWR-28-10A-HR Rampă de mers pe roți, suprapunere șină, aluminiu, dimensiune 120 x 28 inchi | CE3AFN AWR-28-10A-HR38 "1500 lbs.2,200 lbs.2120 "96 "120 "26 "€1,924.19
RFQ
VESTIL AWR-28-10B-HR Rampă de mers pe roți, cârlig șină, aluminiu, dimensiune 120 x 28 inch | CE3AFP AWR-28-10B-HR40 "1500 lbs.2,200 lbs.2121 9 / 16 "96 "121 4 / 7 "26 "€1,862.60
RFQ
VESTIL AWR-28-12A-HR Rampă de mers pe roți, suprapunere șină, aluminiu, dimensiune 144 x 28 inch | CE3AFR AWR-28-12A-HR46 "1400 lbs.1,900 lbs.4144 "122 5 / 16 "144 "26 "€2,601.50
RFQ
VESTIL AWR-28-12B-HR Rampă de mers pe roți, cârlig șină, aluminiu, dimensiune 144 x 28 inch | CE3AFT AWR-28-12B-HR48 "1400 lbs.1,900 lbs.4145 7 / 16 "122 5 / 16 "145 4 / 9 "26 "€2,577.06
RFQ
VESTIL AWR-28-14A-HR Rampă de mers pe roți, suprapunere șină, aluminiu, dimensiune 168 x 28 inch | CE3AFV AWR-28-14A-HR54 "1200 lbs.1,600 lbs.4168 "146 5 / 16 "168 "26 "€2,830.61
RFQ
VESTIL AWR-28-14B-HR Rampă de mers pe roți, cârlig șină, aluminiu, dimensiune 168 x 28 inch | CE3AFX AWR-28-14B-HR56 "1200 lbs.1,600 lbs.4169 1 / 4 "146 5 / 16 "169 1 / 4 "26 "€2,737.50
RFQ
VESTIL AWR-28-16A-HR Rampă de mers pe roți, suprapunere șină, aluminiu, dimensiune 192 x 28 inch | CE3AFZ AWR-28-16A-HR62 "1000 lbs.1,000 lbs.4192 "170 5 / 16 "192 "26 "€3,086.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AWR-38-9A-HR Rampă de mers pe roți, suprapunere șină, aluminiu, dimensiune 108 x 38 inch
€2,366.51 /unitate