VESTIL AWR-TM-28-12A Suport pentru camion cu rampă de mers din aluminiu, dimensiune de 144 inchi

Articol: AG7MFB Model: AWR-TM-28-12A
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,054.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă pe jos
Capacitate cu cărucior cu 2 roți1400 lbs.
Capacitate cu cărucior cu 4 roți1900 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea bordurii (în.)2"
Tip de punteSolid
Adâncime156 1 / 4 "
Distanța dintre borduri28 2 / 3 "
Înălţime8 4 / 5 "
IncludeCadru de buzunar din oțel, lanțuri de siguranță și blocare manuală cu arc
Lungime12 ft.
MaterialAluminiu
Max. Înălţime46 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime6"
Material cadrul rampeiAluminiu
Material grătar rampăAluminiu
Lungimea rampei utilizabile144 7 / 16 "
Latimea rampa utilizabila26 "
Lăţime28 2 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 91.35
Înălțimea navei (cm)22.38
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)74.93
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cu cărucior cu 2 roțiCapacitate cu cărucior cu 4 roțiAdâncimeLungimeMax. ÎnălţimeLungimea rampei utilizabilePreț
VESTIL AWR-TM-28-14A Suport pentru camion rampă de mers din aluminiu, dimensiune 168 inch | AG7MFC AWR-TM-28-14A1200 lbs.1600 lbs.171 "14 ft.54 "170 15 / 16 "€2,598.56
RFQ
Suport pentru camion VESTIL AWR-TM-28-16A din aluminiu, dimensiunea de 192 inchi | AG7MFD AWR-TM-28-16A1000 lbs.1000 lbs.200 1 / 3 "16 ft.62 "189 "€2,660.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AWR-TM-28-12A Suport pentru camion cu rampă de mers din aluminiu, dimensiune de 144 inchi
€3,054.15 /unitate